カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電気材料(1)

「smc ce1-r05」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ものさしくん (CE1-R~) SMC

    ものさしくん (CE1-R~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
  • ものさしくん (CE1L20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-50~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1B32) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B32)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ものさしくん CE1F32 SMC

    ものさしくん CE1F32

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B20-75~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-75~)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん CE1L SMC

    ものさしくん CE1L

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    作動方式複動
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
  • 3点プリセットカウンタ (CEU~) SMC

    3点プリセットカウンタ (CEU~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~) SMC

    高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-200~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-200~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動
  • ものさしくん CE1B32 SMC

    ものさしくん CE1B32

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1G40) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1G40)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-50~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん SMC

    CE1 - ものさしくん

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC

    LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC

    LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC

    VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC

    VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ものさしくん (CE1B50-500R~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-500R~)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-300R~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-300R~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-200R~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-200R~)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動