カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc cjpb6-10-b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
    取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)

    SMC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2

    SMC(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

    SMC(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 20-CJ SMC

    20-CJ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CJPシリーズ用 取付用ナット SMC

    CJPシリーズ用 取付用ナット

    SMC
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ピンシリンダー CJP2B SMC

    ピンシリンダー CJP2B

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B10) SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B10)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ツインロッドシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式押出単動形
  • ノックシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ノックシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式押出単動形
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6) SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6