カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(514)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「smc d-a53」の検索結果

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD(1件のレビュー)¥1,633~税込¥1,796~1個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
有接点センサスイッチ CS□B
コガネイ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デジタルノギス
ムラテックKDS(10件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1台当日出荷ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2F50
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100)
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2D80
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ CDLA2D50
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-225Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-350Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-500Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-400Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
...