カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc g36-4-01」の検索結果

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から11日以内出荷仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
油入圧力計(ステンレスケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±3/F.S.仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)39精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個11日以内出荷から30日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷から30日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし