カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「smc idf3d」の検索結果

ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ
PISCO(ピスコ)¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷から31日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))40使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ
PISCO(ピスコ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から15日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))300使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エアドライヤーフィルター
FILTEC(6件のレビュー)¥8,295税込¥9,1251個当日出荷主な適合純正品番1-85576-450-0直径(Φmm)136高さ(mm)160ねじ径M39×1.5メーカーイスズ主な適合車種GIGA
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ
PISCO(ピスコ)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から12日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ
日本精器(17件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大容量ねじ込みシリーズ全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーヒノ
輸入車用エアブレーキシステム用エアドライヤー
MANN-FILTER¥17,980~税込¥19,778~1個60日以内出荷特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。用途自動車用フィルター