カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smc lvh」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LVH - 手動タイプ/ねじ込み型 SMCLVH - 手動タイプ/ねじ込み型SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
LVH_S - 手動タイプ/継手一体型 SMCLVH_S - 手動タイプ/継手一体型SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
薬液用バルブ (L~) SMC薬液用バルブ (L~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
薬液用バルブ アズワン薬液用バルブアズワン
23,500税込25,850
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
L Series(LVH20) SMCL Series(LVH20)SMC
9,898税込10,888
1個
90日以内出荷
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス2
PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE二方バルブ接続型フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカルPTFE二方バルブ圧入型フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
X-Yテーブル ホーザンX-Yテーブルホーザン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ParkerTAIYOハンドバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4使用圧力(MPa)0~1シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数3位置クローズドセンタ
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
L Series(LVH30) SMCL Series(LVH30)SMC
19,980税込21,978
1個
90日以内出荷
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス3
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から17日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
薬液用バルブ (LVA1~) SMC薬液用バルブ (LVA1~)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
L Series(LVH40) SMCL Series(LVH40)SMC
28,980税込31,878
1個
90日以内出荷
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス4
L Series(LVH80M) SMCL Series(LVH80M)SMC
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
L Series(LVH30M) SMCL Series(LVH30M)SMC
65,980税込72,578
1個
90日以内出荷
ボディクラス3
L Series(LVH40M) SMCL Series(LVH40M)SMC
83,980税込92,378
1個
90日以内出荷
ボディクラス4
L Series(LVH30L) SMCL Series(LVH30L)SMC
22,980税込25,278
1個
90日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプボディクラス3
L Series(LVH20L) SMCL Series(LVH20L)SMC
21,980税込24,178
1個
90日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプボディクラス2
L Series(LVH60M) SMCL Series(LVH60M)SMC
99,980税込109,978
1個
90日以内出荷
ボディクラス6
L Series(LVH50M) SMCL Series(LVH50M)SMC
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷
ボディクラス5
L Series(LVH40L) SMCL Series(LVH40L)SMC
28,980税込31,878
1個
90日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプ適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"ボディクラス4
L Series(LVH20M) SMCL Series(LVH20M)SMC
54,980税込60,478
1個
90日以内出荷
ボディクラス2