カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
絞り込み
ブランド
「smc mgpl12」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL12
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-4~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL12)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-30Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-75Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-30Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-6~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-17~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-10~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-15~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-6~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-12~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MG Series(MGPL12-95Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)95ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPL12-245Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)245ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL12-22Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)22ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL12-250AZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPL12-62Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ストローク(mm)62ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPL12-230Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)230ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPL12-130Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)130ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL12-125AZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-25Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-125Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-100Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12