カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
「smc mgpl16-30gr」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-30Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-3
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-30BZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-10Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-10Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-10~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-30AZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-100Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-100Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-150Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150