カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc pse300」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300ACSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(0) 電圧入力
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300AC - 3画面デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
PSE300A Series SMCPSE300A SeriesSMC
8,398税込9,238
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPNオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式RoHS指令(10物質対応)対応
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
配管NPT1/8表示単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
8,998税込9,898
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電流入力RoHS指令(10物質対応)対応
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,698税込10,668
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流RoHS指令(10物質対応)対応