カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc sy3240-5h」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(SY3240) SMCS Series(SY3240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ SMC5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線ポート数5管接続口径Rc 1/2方式ノンロックプッシュ式
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズ SMC5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線ポート数5管接続口径Rc 3/8方式ノンロックプッシュ式
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY324 SMCSY324SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3240R) SMCS Series(SY3240R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3240T) SMCS Series(SY3240T)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240SMC
9,898税込10,888
1個
22日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気