カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc sy7140-5dze」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SYJ7140) SMCS Series(SYJ7140)SMC
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140SMC
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
51-SY7140 SMC51-SY7140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140R) SMCS Series(SY7140R)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
方向制御機器カテゴリ