カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc tlm」の検索結果

T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0425N)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1209N)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1916N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0201N)
SMC¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522N)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1008N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210R)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0604BU)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075BU)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
T Series(TLM0403N)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0302N)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0425B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1916B)
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1209B)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0302BU)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0425R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1916R)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1209BU)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0604B)
SMC¥36,980税込¥40,6781個欠品中材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0302R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0201R)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522B)
SMC¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1613R)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1613BU)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1209R)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008R)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008BU)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008B)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0403R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0201BU)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)