カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- チューブ(2)
絞り込み
外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.18(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
内径(Φmm)
- 2
- 1(1)
- 1.2(2)
- 2.18(1)
- 2.5(16)
- 2.8(1)
- 2.99(1)
- 3(1)
- 3.48(1)
- 4(14)
- 5(14)
- 6(2)
- 6.5(14)
- 7.5(2)
- 8(16)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
特性
- 柔軟(2)
柔軟
材質
- 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
0.8
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「smc tu1208」の検索結果






+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353税込¥2,5881巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性