カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
「smc vba10a-02g」の検索結果

増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から11日以内出荷工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。質量(g)0.89ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍増圧比2倍~4倍使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)最大流量(L/min)(ANR)70圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
エアタンク VBATシリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアブースタ/エアタンク
CKD¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。接続口径Rc1/2ねじの種類Rc
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形