カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック用品・パーツ(1)

「smc vbat20a1」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け) SMC

    VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
  • エアタンク SMC

    エアタンク

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • 25A Series(25A-VBA) SMC

    25A Series(25A-VBA)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
  • 平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
  • エアタンク SMC

    エアタンク

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    質量(g)0.89ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍増圧比2倍~4倍使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)最大流量(L/min)(ANR)70圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
    歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
  • エアータンク SK11

    エアータンク

    SK11(18件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
  • エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エアタンク ブラック

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
    用途サウンドパーツ色ブラック最高使用圧力120(PSI)
  • エアー補助タンク 軽量 アルミ製 モノタロウ

    エアー補助タンク 軽量 アルミ製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
    用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口販売区分業務用
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • 立型タンク 日立産機システム

    立型タンク

    日立産機システム
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    翌々日出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
  • VBA - 増圧弁(VBA20A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA20A)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • VBA - 増圧弁 SMC

    VBA - 増圧弁

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    11日以内出荷