カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
「smc vfr3110」の検索結果

V Series(VFR3110R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気