カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
「smc vfr3210」の検索結果

V Series(VFR3210R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210R
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷ポート数5管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気