カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(3)
絞り込み

「smc vfs3100-2fz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングルリード線取出方法プラグインコンジットターミナル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
V Series(VFS3100) SMCV Series(VFS3100)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3100 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3100SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFS3100R) SMCV Series(VFS3100R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3420) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3420)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
チヨークノブ BIGM(丸山製作所)チヨークノブBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格WB22-4310部品名称チヨークノブ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.72MB)図解NoGKC3100R(12) キャブレタ部品_No.38、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.37、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.38、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.38、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.38
クランクケースコンプリート BIGM(丸山製作所)クランクケースコンプリートBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格ピン2ホンイリ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB)図解NoCST310S エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、MCV3100(14) エンジン部品_No.5、MCV3100T(12) エンジン部品_No.5、MCV3100T エンジン部品_No.5、CSR310M-PW エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、CST310M-PW エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、CSR310S エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、MCV3100(12) エンジン部品_No.5、MCV3100T(C) エンジン部品_No.5、MLC3100R(12) エンジン部品_No.5、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.5、CST310S-CW エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5
V Series(VFS3000) SMCV Series(VFS3000)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,590税込10,549特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
ドライバ(-) BIGM(丸山製作所)ドライバ(-)BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格キヤブレタヨウ部品名称ドライバ(-)関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.67MB)図解NoMCV301T-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.6、MLC3501R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、MCV3100(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、MLC3100R(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、MCV3100T ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、MCV3501(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.17、MCV3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.6、MCV351-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、MCV3501(16) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.17、GKC3100R(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、MCV3100T(C) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、MCV3101T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.6、MCV3100(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、MCV3100PW(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.11、MLC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.6、GKC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.6、MCV3100T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14、GKC3510R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.14