カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc vm13」の検索結果

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
メカニカルバルブ用アクチュエータ
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
V Series(VM131U)
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷ポート数(3)3ポートボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6使用流体空気および不活性ガス