カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vm131」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKDMSシリーズ 小形メカニカルバルブCKD
2,423税込2,665
1個
当日出荷から28日以内出荷
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO小型樹脂製運搬車こまわり君TRUSCO(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ機械作動弁 マイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
マイクロバルブ コガネイマイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)