カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「smc vq1101」の検索結果

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1101BR)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答タイプ + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQ Series(VQ110U-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100KR
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + 外部パイロット