カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
「smc vq2201-5」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2201
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥719~税込¥791~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気