カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)

「smc vr41」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)132タイプエアパイロットスナップアクション形使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9使用圧力(MPa)0.25±0.03保証耐圧力(MPa)1.35給油
メカニカルバルブ エアスイッチ PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ エアスイッチPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状エアスイッチタイプ開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オンディレイ) シュナイダーエレクトリック空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オンディレイ)シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:D 、 コンタクトの数:2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:10 → 180s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 動作温度範囲:-5 → +60 ℃ 、 空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト 前面、垂直取り付け オンディレー、オフディレーバージョン
シャトルバルブ(SV1) ParkerTAIYOシャトルバルブ(SV1)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
SHV2シリーズ シャトルバルブ CKDSHV2シリーズ シャトルバルブCKD
3,857税込4,243
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
シャトル弁 コガネイシャトル弁コガネイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁