カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc vs3145」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3145-0~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS314
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)
SMC(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311ボディサイズ3/8基準ポート数3消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気・不活性ガス保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式2位置シングル管接続口径M5×0.8使用流体空気
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3
パイロット・ポペットタイプ VP314
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
ソケット 3/8(9.5)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から11日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3