カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc vs4230-22」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS423~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS423
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS432~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS422~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
6ポケット替えリーフ
コレクト(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(10枚)当日出荷これほどクッキリの透明ポケットがありますか。高透明ポケットリーフシリーズ。透明度が良く、溶着強度も強いPP製100μm厚フィルム使用。A4-L、30穴リングバインダー用ポケットリーフ、2列3段の6ポケットでコースターなどに適したサイズ。記念品やノベルティ、キャラクターグッズなどのコースターのコレクションに。用途替えポケット材質(PP)100μm色クリアサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)234×309穴数30(2穴・4穴兼用)入数10枚ポケット2列3段ポケット内寸法(mm)幅109×高さ99
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS432
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
6ポケット替えリーフ
コレクト¥639税込¥7031セット(10枚)当日出荷これほどクッキリの透明ポケットがありますか。高透明ポケットリーフシリーズ。透明度が良く、溶着強度も強いPP製100μm厚フィルム使用。A4-L、30穴リングバインダー用ポケットリーフ、3列2段の6ポケットでチケットやしおり、トレーディングカードなどに適したサイズ。鉄道を始め、交通機関や半券を切り取った中サイズのチケットのコレクションに。用途替えポケット材質(PP)100μm色クリアサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)234×309穴数30(2穴・4穴兼用)入数10枚ポケット3列2段ポケット内寸法(mm)幅72×高さ150
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)
SMC(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3使用流体空気・不活性ガスボディサイズ3/8基準消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(140g)4日以内出荷日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応![オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06122042-140114-02.jpg)
オーバンド100g箱
共和[輪ゴム・ゴムバンド](57件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱当日出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1色アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS422
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準配管方法サブプレート横配管
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気・不活性ガス



















![オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06122042-140114-02.jpg)