カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smc vta315-02」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA315 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA301 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
1,563税込1,719特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA41SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
エアオペレートバルブ 3Aシリーズ AirTACエアオペレートバルブ 3AシリーズAirTAC
1,188税込1,307
1個
当日出荷
仕様ノーマルクローズ接続口径1/8”使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)12制御方式2位置シングルエアオペレート作動方式外部エアオペレート使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.67RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315VSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気