カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vz5120」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VZ5120) SMC

    V Series(VZ5120)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
  • S Series(SYJ7120) SMC

    S Series(SYJ7120)

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    使用流体空気
  • SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SYJ7120) SMC

    S Series(SYJ7120)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    仕様配管方式:直接配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ-サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁 個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • V Series(VZ110) SMC

    V Series(VZ110)

    SMC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • V Series(VZ120) SMC

    V Series(VZ120)

    SMC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    9日以内出荷
    切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    接続口径A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルシリーズSYJ7000定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管型ねじの種類Rcブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 512 SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ VZ 512

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    9日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    使用流体空気
  • ソレノイドバルブ (VZ120-~) SMC

    ソレノイドバルブ (VZ120-~)

    SMC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMC

    ソレノイドバルブ (VZ110-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • DINレール SMC

    DINレール

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    15日以内出荷
    仕様コイル:標準リード線取出方法DINターミナル切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類NPTランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
方向制御機器カテゴリ