カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc zs-28-a」の検索結果

PFMV30□→PFGV301変換ケーブル
SMC¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。用途PFGV301オプション全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
DP用コネクタ付リード線 50cm
東京測定器材¥449税込¥4941個当日出荷色茶、赤、橙、黄、緑、青、紫難燃性UL94V-0コネクタタイプ日圧製(XHP-7)スタイル2555、AWG24リード線長さ(m)0.5寸法L(cm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DMZ~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。最高使用温度(℃)60材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応