カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(3)
- 保管用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc-01g」の検索結果

グリース鉄粉濃度計
新コスモス電機¥299,800税込¥329,7801個欠品中軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間測定対象グリース中の鉄粉濃度検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計
新コスモス電機¥299,800税込¥329,7801台欠品中潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定原理磁気バランス式電磁誘導法測定範囲(ppm)0~19999(Wt)ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
スチロール角型ケース
サンプラテック(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)ほか当日出荷サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
チューブカップリング カップリングセット
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
アズワン(4件のレビュー)¥3,099~税込¥3,409~1ケース(10個)ほか当日出荷本体・フタともに帯電防止タイプです。用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
トムケース
明邦化学¥239税込¥2631個当日出荷長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。 蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避 蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。 本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。仕様長手方向1本の仕切が固定タイプトラスコ品番481-8687色クリア高さ(mm)23材質(本体)ポリプロピレン質量(g)83.4奥行(mm)103外寸法(縦×横×深さ)(mm)103×146×23仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン内寸法(縦×横×高さ)(mm)84×138×20材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)84有効内寸法・高さ(mm)20材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)146×103×23内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×84×20






![サンプルケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480632-100204-02.jpg)











![試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10071293-220204-02.jpg)