カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「smc-103b」の検索結果

シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応