カテゴリ

  • 家電(7)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)

「smc35」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMC割筒カップリング 東海精技

    SMC割筒カップリング

    東海精技
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
    種類リジッドタイプ
  • シール付き長さ調整ねじ ユキワ精工

    シール付き長さ調整ねじ

    ユキワ精工
    3,188税込3,507
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード α21(エンドレス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
    用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
  • 筒割カップリング 東海精技

    筒割カップリング

    東海精技
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ホルスター オプション KENWOOD

    ホルスター オプション

    KENWOOD
    5,198税込5,718
    1台
    10日以内出荷
    トラスコ品番115-3737適合機種TPZ-D553、UBZ-M31/M51品名スピーカーマイクロホン
  • パンフレットケース ナイキ

    パンフレットケース

    ナイキ
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    サイズA4幅(mm)777奥行(mm)340
  • VS-MCH1 シリーズ   1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ VSテクノロジー

    VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ

    VSテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
  • SMC5.7104J50J35TR12 KEMET

    SMC5.7104J50J35TR12

    KEMET
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,198税込2,418
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • 交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited

    PENTAX(ペンタックス)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。
    付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140長さ(mm)約69質量(g)約341倍率(倍)(最大撮影)0.16羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約65焦点距離(mm)31レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.3絞りF1.8~F22マウントKAF
  • スマートチャック ユキワ精工

    スマートチャック

    ユキワ精工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA35mmF2.4AL/smc PENTAX-DA50mmF1.8/smc PENTAX-FA50mmF1.4
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
  • 単焦点レンズ PENTAX(ペンタックス)

    単焦点レンズ

    PENTAX(ペンタックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。
    長さ(mm)45ブラック質量(g)124倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35(53.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種HD PENTAX-D FA645 35mmF3.5AL[IF]/smc PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]/HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR/smc PENTAX-FA645 33-55mmF4.5AL/smc PENTAX-FA645 55-110mmF5.6/HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR/smc PENTAX-FA645 Macro 120mmF4/
  • KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5%

    KEMET
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5.7 x 5 x 4mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMC16.5335J50C31TR24 KEMET

    SMC16.5335J50C31TR24

    KEMET
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    106日以内出荷