カテゴリ
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smd-b30」の検索結果

KOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD303J
KOA¥169税込¥1861袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)30k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
TE Connectivity SMDレジスタ, 30.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B30K9E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569税込¥6261袋(20個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)30.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B30KE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF-A抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
バーキンタほうき クネットタイプ ソフト1
バーテック¥6,998税込¥7,6981本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。トラスコ品番856-3168全長(mm)1130質量(g)366アズワン品番64-5184-812018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応