カテゴリ
- 自動車補修部品(121)
- T8/T10×31(LED)(5)
- 制御機器(6,909)
- 抵抗(3,927)
- 受動部品その他関連用品(1,250)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油用ポンプ(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- はんだ(2)
- フラックス(1)
- はんだごて部品(6)
- バイク部品(8)
- バイク用LEDバルブ(5)
- 測定用品(53)
- 電気測定その他関連用品(9)
- トラック用品・パーツ(40)
- LEDタイプマーカーランプ(13)
- 空調・照明・電設資材(142)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- パソコン/周辺機器(75)
- 作業工具(72)
- 切削工具(59)
- 電気材料(58)
- 医療(46)
- 学童・教育用品(36)
- 整備工具・収納(34)
- 防犯用品(27)
- 住設機器(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建築金物(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自動車純正部品(11)
- 自転車部品(9)
- 家電(7)
- カー用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ROHM(39)
- サンハヤト(10)
- DELTA(デルタ)(3)
- 正和(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- ホーザン(2)
- 三和電気計器(2)
- HAKKO(白光)(4)
- アズワン(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- ABRACON(296)
- BOURNS(287)
- KOA(431)
- Panasonic(パナソニック)(1,839)
- RS PRO(237)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(736)
- TRACO POWER(180)
- VISHAY(689)
- YAGEO(1,031)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,518)
グリーン購入法適合(70)
価格
価格で絞り込む
「smd」の検索結果

SMD-21用特殊ハンダ
サンハヤト(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷表面実装部品取外しキット(SMD-21)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。タイプ一般タイプ
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
SMDクリップリード
三和電気計器¥4,798税込¥5,2781本当日出荷LCR700用の電子部品測定用のクリップリード適合機種LCR700種別SMDクリップリード全長(m)約0.56RoHS指令(10物質対応)対応
SMDホットツイーザー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。用途電子部品の修正作業に。付属品こて先/A1378トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D全長(mm)186質量(g)200電源(V)AC100消費電力(W)65制御温度(℃)200~400
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)
サンハヤト¥7,598~税込¥8,358~1ケース(5本)ほか当日出荷表面実装部品取外しキット(SMD-51)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
Arduino Uno SMD
Arduino¥6,198税込¥6,8181台当日出荷フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V
トクトクパックSMD
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
セミサイクルポンプ SMD
正和(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか5日以内出荷セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm
サンハヤト¥849税込¥9341枚当日出荷。表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット
Ideal-Tek¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm
サンハヤト¥999税込¥1,0991枚当日出荷表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-60
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD
EPSON¥129税込¥1421個3日以内出荷タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
SMDスクレーパ
阪上製作所¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ロッド用材質PT165寸法H(mm)4.7寸法d(mm)45寸法D(mm)51.8寸法B(mm)2寸法C(mm)46.5寸法G(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSB(メス SMD)
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ESD SMDピンセット キット 4本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥22,980税込¥25,2781セット(4点)当日出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
SMDクリップボックス
三商¥479~税込¥527~1個3日以内出荷4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω。各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。色黒(フタ透明)
SMDピンセット
LINDSTROM(リンドストローム)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷仕様モノリシック仕様トラスコ品番498-2266材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)15
XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD
EPSON¥429税込¥4721個3日以内出荷電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし


LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)1.6開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8
...