カテゴリ

  • 制御機器(7,671)
    • 抵抗(4,400)
    • ディスクリート(434)
    • 受動部品その他関連用品(1,396)
  • 自動車補修部品(114)
    • T8/T10×31(LED)(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • 油用ポンプ(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
    • はんだ(2)
    • フラックス(1)
  • バイク部品(8)
    • バイク用LEDバルブ(5)
  • 測定用品(52)
    • 電気測定その他関連用品(6)
  • トラック用品・パーツ(43)
    • LEDタイプマーカーランプ(13)
  • 照明(107)
  • 電気材料(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 作業工具(73)
  • バイク純正部品(65)
  • 切削工具(58)
  • 医療(47)
  • 整備工具・収納(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 防犯用品(26)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 住設機器(22)
  • 空調・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ROHM(64)
  • サンハヤト(7)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • 正和(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(23)
  • ホーザン(2)
  • アズワン(5)
  • 三和電気計器(2)
  • HAKKO(白光)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(1,928)
  • YAGEO(1,084)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(989)
  • VISHAY(802)
  • KOA(446)
  • BOURNS(304)
  • ABRACON(304)
  • RS PRO(244)
  • TRACO POWER(185)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,830)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd」の検索結果

8,799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)サンハヤト
7,598税込8,358
1ケース(5本)ほか
当日出荷
用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
SMD-21用特殊ハンダ サンハヤトSMD-21用特殊ハンダサンハヤト(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
タイプ一般タイプ
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
SMD用フラックス サンハヤトSMD用フラックスサンハヤト(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
SMDホットツイーザー HAKKO(白光)SMDホットツイーザーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。電源(V)AC100消費電力(W)65付属品こて先/A1378全長(mm)186制御温度(℃)200~400質量(g)200トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2個)
当日出荷
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24VMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)58幅(mm)12シルバー質量(g)18消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
9201-01 精密SMDピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9201-01 精密SMDピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.33×1.60チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-10
SMDクリップリード 三和電気計器SMDクリップリード三和電気計器
4,798税込5,278
1本
当日出荷
LCR700用の電子部品測定用のクリップリード
適合機種LCR700種別SMDクリップリード全長(m)約0.56RoHS指令(10物質対応)対応
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315
LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mmサンハヤト
849税込934
1枚
当日出荷
表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
SMDプローブ ホーザンSMDプローブホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
SMD スーパーワイドアングルヘッドライト BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)充電時間(時間)約5明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230特性照射:スーパーワイドグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
Arduino Uno SMD ArduinoArduino Uno SMDArduino
6,198税込6,818
1台
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP KOAKOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTPKOA
159税込175
1袋(100個)
当日出荷
AEC-Q200準拠0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD GROZ充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMDGROZ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に仕様明るさメモリー機能付付属品USBケーブル、フックトラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70
SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SMD スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から96日以内出荷
SmDチップボックス アズワンSmDチップボックスアズワン
639税込703特価
1式
当日出荷から翌々日出荷
微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装ON SEMICONDUCTOR
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 20μs標準降下時間 = 20μsチャンネル数 = 1ピン数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMD寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 3.6mm最高動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃幅 = 2.9mm動作温度レンジ = -40 → +85℃反射型フォトインタラプタ. フォトトランジスタ出力付き反射型 エミッタとディテクタの向きが同じ 小型 誤検出を最小限度に抑える可視光ブロック 光学IC (GP2A231LRSAF)、TTL直接接続に対応RoHS指令(10物質対応)対応
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTD KOAKOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTDKOA
319税込351
1袋(100個)
当日出荷
AEC-Q200認定1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73Z許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
9200-03 精密SMDピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-03 精密SMDピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
材質高級ステンレス特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-08
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm サンハヤトSMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mmサンハヤト
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-60
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級)サンハヤト
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット)COB+SMD充電式ワークライトSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
USBケーブル(Type-C)。クリップ、フック、マグネット、バイス機能が付いており、設置や固定が容易です。バッテリー残量表示灯が付いており、現在のバッテリー残量を明確にし、充電のタイミングをお知らせします。底部の伸縮バイスは最大45mmまで伸縮。ライト部は縦横それぞれ180度回転しあらゆる環境に適用できます。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)158×31×45質量(g)180バッテリー3.7V 2600mAh充電時間(時間)4LEDLED+COB明るさ(Lm)400 (メイン)・10 (メイン-赤色灯)・160 (サブ)・50 (トップ)USBポートType-C防水性IPX0照射距離(m)25 (メイン)・60 (サブ)・8 (トップ)点灯時間(時間)3.5 (メイン)・20 (メイン-赤色灯)・10 (サブ)・35 (トップ)
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12VMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
発光色ブルー仕様12V用
...