カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smdh13」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2