カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(11)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smfc」の検索結果

光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。色イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 3225 (1210), HSMF-C155
BROADCOM¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801リール(4000個)7日以内出荷LED色緑,赤パッケージ1608 (0603)実装方法表面実装LED使用数(個)2順電圧(V)1.95 、2.2光度(mcd)10ピン数(ピン)4ビュー角(°)120レンズ形状長方形波長(nm)572 / 621寸法(mm)1.6×0.8×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, RGB, 表面実装, チップLED, HSMF-C118
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,880~税込¥6,468~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
フレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット
ナガエ¥42,980税込¥47,2781台11日以内出荷少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 仕切り材は透けを抑えるナイロンタフタを採用し、プライバシー性を高める「天井仕切り」をオプションで用意でき、使用者の安心感を高めます。用途避難所のプライバシーの確保に色ネイビー(仕切り板)長さ(m)1(収納時0.21)幅(m)1(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.17)質量(kg)6材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ナイロンタフタ
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m
ダイヤトレンド¥6,898~税込¥7,588~1本13日以内出荷から16日以内出荷両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
Φ75キャスター(4ヶ/セット)
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901セット(1枚×4枚)21日以内出荷ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。適合機種FSM-15径(Φmm)75
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥8,798~税込¥9,678~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥15,980~税込¥17,578~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)
ダイヤトレンド¥31,980~税込¥35,178~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥26,980~税込¥29,678~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本24日以内出荷両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥16,980~税込¥18,678~1本24日以内出荷両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
Φ125キャスター(4ヶ/セット)
赤松電機製作所¥54,900税込¥60,3901セット(1枚×4枚)30日以内出荷ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。適合機種FSM-15径(Φmm)125
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥9,898~税込¥10,888~1本24日以内出荷両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
S‐99 3人用長イス/肘木なし ベース色:ウォールナットダーク 1800W750D750H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木なし ベース色:ウォールナットダーク 1800W750D750H ベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
S‐99 3人用長イス/肘木なし ベース色:ウォールナットダーク 1800W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×750グリーン購入法適合
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801台翌々日出荷仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない