カテゴリ

  • 自動車純正部品(240)
  • 制御機器(80)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 切削工具(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • オフィス家具(37)
  • 測定用品(33)
  • 安全用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「smg」の検索結果

関連キーワード
798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート)

    SMG式ソーラーセンサーライト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
    用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
  • SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD

    SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L

    CKD
    2,962税込3,258
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    複動・片ロッド形
  • SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 PROMOTE(プロモート)

    SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!
    用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
  • チップ DCGT-SMG 三菱マテリアル

    チップ DCGT-SMG

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCGT-SMG 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SMG

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チャッキバルブ  SMG-KC 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMG-KC 10K

    イシザキ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    青銅製 10K ネジ込み コア組込
    型式SMG-KC(コア組込品)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~40材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMG-KF 10K

    イシザキ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    青銅製 10K ネジ込み
    型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)560寸法L(mm)90使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)25バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMG-KF 10K

    イシザキ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    青銅製 10K ネジ込み
    型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)340寸法L(mm)75使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)20バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMG-KF 10K

    イシザキ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    青銅製 10K ネジ込み
    型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)950寸法L(mm)100使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)32バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMG-KF 10K

    イシザキ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    青銅製 10K ネジ込み
    型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)220寸法L(mm)65使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)15バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMG-K 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMG-K 10K

    イシザキ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    青銅製 10K ネジ込み
    型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所

    高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ

    赤松電機製作所
    219,000税込240,900
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
    用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ

    CKD
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
  • スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ

    CKD
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    取付支持形式ダイレクト取付RoHS指令(10物質対応)対応配管ポート径M5
  • SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ CKD

    SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ

    CKD
    6,538税込7,192
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    複動・回り止め形
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号SMG等級記号G
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号SMG等級記号G
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS

    メイキコウ
    4,950税込5,445
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:中荷重用オールステンレス製コンベヤ。ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸材質(ローラー部)ステンレス
  • チップ SMGTR 三菱マテリアル

    チップ SMGTR

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1パック(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ(mm)2切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ

    CKD
    3,798税込4,178
    1個
    24日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):50●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7455アズワン品番67-2274-65
  • スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ

    CKD
    3,698税込4,068
    1個
    24日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):40●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7454アズワン品番67-2274-66
  • スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ

    CKD
    3,598税込3,958
    1個
    24日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):30●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7445アズワン品番67-2274-67
  • スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ

    CKD
    3,500税込3,850
    1個
    24日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):10●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:133-0515アズワン品番67-2274-78
  • 道路・床 精密デジタル平坦・水平計 AXIOM 1155 SMG

    道路・床 精密デジタル平坦・水平計 AXIOM 1155

    SMG
    2,298,000税込2,527,800
    1式
    31日以内出荷
    日本初上陸!路面・床面の平坦・水平レベルを測定するASTM 1155に準拠した精密デジタル平坦・水平計です。
  • FreeRun ソフト SMG

    FreeRun ソフト

    SMG
    299,800税込329,780
    1式
    31日以内出荷
  • 無地スマートボックス/クラフト HEADS(ヘッズ)

    無地スマートボックス/クラフト

    HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • 防犯ミラーマグネットタイプ 光

    防犯ミラーマグネットタイプ

    (13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
    型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
  • 散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル メタル10

    GARDEN FRIENDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
    用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
  • ナイスハンドさらっとタッチ SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドさらっとタッチ

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 光沢のあるパールカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
    材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(13件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
  • GSメタルガンR ABC商会

    GSメタルガンR

    ABC商会(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
    トラスコ品番273-8163全長(mm)370質量(g)400全高(mm)160危険物の類別非危険物
  • マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造

    マイクログランデ スモールローラー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    418税込460
    1本
    当日出荷
    耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤 サンビー

    クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤

    サンビー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クイックデーター用のインク付きスタンドです。
    仕様インク収納ポケット付き適合機種クイックデーター7号、8号サイズ中型インク色繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
    材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。
    セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
  • ミニグルーガン SUNDRY(角利産業)

    ミニグルーガン

    SUNDRY(角利産業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
    用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm)質量(g)140電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ハンガーラック YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。
    用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145組立時間約20-30分
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
    種類丸型フード付ガラリ
関連キーワード
...