カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smh-clp-h3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZP形SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
SR-GVJシリーズ 音羽電機工業SR-GVJシリーズ音羽電機工業
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電源回路用SPD MKYS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKYS形SANKOSHA(サンコーシャ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)同軸用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
通信用SPD ZPW-NM形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZPW-NM形SANKOSHA(サンコーシャ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SMH シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SMH シリーズSAMTEC
539税込593
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:横型端子方法:はんだシリーズ:SMHコンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZCR形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
通信用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SMART SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
分岐水栓   NSP-SMH7 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SMH7ナニワ製作所
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
シングル分岐水栓 MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に代表機種FB276GK8、FB276GK8-W、FB277GK8、FB277GK8-W※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)アネスト岩田
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
電源回路用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD SMART SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷