カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smk25g-luu」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK25G-LUU-SK NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK25G-LUU-SK

    NB(日本ベアリング)
    6,783税込7,461
    1個
    16日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)25形状角フランジサイズ25材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:83シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:8寸法X(mm)主要:5.5寸法Z(mm)主要:5.1寸法Y(mm)主要:9寸法K(mm)主要:50主要寸法D(mm)・40・Df:62寸法P.C.D.(mm)主要:51ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:25
  • SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    4,506税込4,957
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
直動部品カテゴリ