カテゴリ
- 農業・園芸資材(9)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「smks-2」の検索結果

メインホース用エンドキャップ
セフティー3(2件のレビュー)¥378税込¥4161セット(2個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
メインホース用チーズ
セフティー3(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース2方向に分岐します。用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×13適合ホース内径(Φmm)12
メインホース用ソケット
セフティー3¥329税込¥3621個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13適合ホース内径(Φmm)12
メインホース用エルボ
セフティー3(1件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13適合ホース内径(Φmm)12
マイクロチューブ 5M
セフティー3¥829税込¥9121個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PVC質量(g)325長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45ホース径(Φmm)約4
マイクロ灌水用 減圧器0.2
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
減圧器用アダプター 1PCS
セフティー3¥559税込¥6151個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様1個入材質ABS・PP質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38適合ホース内径(Φmm)4
マイクロチューブ用キャップ
セフティー3¥499税込¥5491個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
メインホース用バンド
セフティー3¥629税込¥6921個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4適合ホース外径(Φmm)約15~18
メインホース
セフティー3¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動
ナベヤ¥569,800税込¥626,7801個32日以内出荷プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)