カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sml-d12」の検索結果

ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86
ROHM¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE CUE RED(高出力タイプ)
Mono Wireless¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力9.19dBm内蔵RAM32KBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS