「smn 鍵」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違12種取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
2820-22面打ロッカー錠 Cr 同鍵202 スリーナイン島野2820-22面打ロッカー錠 Cr 同鍵202スリーナイン島野
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クローム
3550P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違10種取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
プッシュロック ハカマ引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック ハカマ引戸用CLOVER(クローバ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、キー×2
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
YDカムロック Cr 同鍵S1001 右 スリーナイン島野YDカムロック Cr 同鍵S1001 右スリーナイン島野
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個材質真鍮仕上クロームキー開錠時:抜けない回転角度(°)90右回転取付扉厚(mm)最大10
2820-22面打ロッカー錠 Cr 鍵違 スリーナイン島野2820-22面打ロッカー錠 Cr 鍵違スリーナイン島野
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クローム
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
2820-22(K)面打ロッカー錠 Cr 鍵違 スリーナイン島野2820-22(K)面打ロッカー錠 Cr 鍵違スリーナイン島野
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クローム
3550P錠 ハカマ Cr 同鍵204 スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 同鍵204スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
3550P錠 木製 Cr 鍵違 スリーナイン島野3550P錠 木製 Cr 鍵違スリーナイン島野
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違10種仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)31
3500P錠 木製 Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 木製 Cr 同鍵201スリーナイン島野
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23
木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック ハカマ用LILIEL(リリエル)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)ストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
回転展示台付きショーケース プッシュ錠 アイリスオーヤマ回転展示台付きショーケース プッシュ錠アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
15日以内出荷
smn 鍵特集