カテゴリ
- 医療(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smn-50」の検索結果

SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 5m
Siretta¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ガスFPE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入
ナビス(アズワン)¥10,798税込¥11,8781袋(50本)当日出荷肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-02着色料二酸化チタン
プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ
ナビス(アズワン)¥10,790税込¥11,8691袋(50本)当日出荷クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済み使い捨てタイプです。付属品ルーラー(15cm)仕様中字用成分インク:ベーシックバイオレット4寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:1アズワン品番7-4284-51




![ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043063-130404-02.jpg)