カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smp-3012b」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
    質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
    最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    26日以内出荷
    作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
    容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
油圧ポンプカテゴリ