カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「smpw-t」の検索結果

熱電対ミニチュアコネクタ JISカラー
オメガエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐久構造。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)- 29~180RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ
オメガエンジニアリング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷キャップとケーブルクランプ一体型。グロメットで張力緩和。40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応。線を曲げずに直伸で接続可能。書き込みウィンドウ。プラス/ マイナスねじの組み合わせ材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5