カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr-02v-n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-02V-N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-02V-NJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)8幅(mm)7.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズSMR材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート