カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
「sms-17」の検索結果

コンビネーションレンチ
SK11¥939税込¥1,0331本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥76,980~税込¥84,678~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥74,980~税込¥82,478~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS
MRT¥53,980~税込¥59,378~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド MT-TB031SMS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB031SMS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000R 17-19 ブルー/ホワイト/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000R (20/21)タイプTANK PAD