カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sms-21」の検索結果

コンビネーションレンチ
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
モバイルプリンター SM-S210i2(ダイレクトラインサーマル/Bluetooth/シリアル/58mm幅/iOS対応/ブラック&グレー)
スター精密¥39,980税込¥43,9781個当日出荷iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。極小、快速、軽量、スタイリッシュボディ。
木工用角度切鋸用替刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木工用角度切鋸専用替刃。全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理