カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(4)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「sms-7」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ SK11

    コンビネーションレンチ

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • ステンレスエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • ソリッドメタルソー 三洋工具

    ソリッドメタルソー

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
  • 千鳥側刃付メタルソー S-SMS 大洋ツール

    千鳥側刃付メタルソー S-SMS

    大洋ツール
    34,980税込38,478
    1枚
    翌々日出荷
    側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
  • 流し台 GSシリーズ(3段引出) SUNWAVE(LIXIL)

    流し台 GSシリーズ(3段引出)

    SUNWAVE(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
    仕様3段引出し、点検口付材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)800奥行(mm)550
  • 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具

    強力型ソリッドメタルソー

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
  • 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT

    千鳥側刃付メタルソー S-SMS

    MRT
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
  • ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS MRT

    ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS

    MRT
    39,980税込43,978
    1枚
    翌々日出荷
    測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工材質K-10タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+1.0~0
  • エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 ステンレスワイヤーシェルフ RC1シリーズ ERECTA(エレクター)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 ステンレスワイヤーシェルフ RC1シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    スーパーシリーズのステンレスワイヤーシェルフと同じ棚板を使用し、側面に高さ50mmのレッジが取り付けられています。棚板がソリッド(平板)タイプのバリエーションもございます。ポール、トップハンドルともにSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。単独キャスター(打ち込み式)ウレタン車テーパー固定方式 ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチ(約20cm)の溝ごとにダブルラインが付いています。耐食性・導電性に優れたステンレステーパー(別売り)もご使用いただけます。製品にはABSテーパーが付属しております。
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm P SMS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm P SMS760P2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm P SMS760P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm P SMS760P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm P SMS760P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm P SMS760P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P SMS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P SMS760P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758
  • キースイッチ キー EATON(イートン)

    キースイッチ キー

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
    仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365アズワン品番65-7806-23
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS DB付 SMS760PS2200Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS DB付 SMS760PS2200Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm PS SMS760PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm PS SMS760PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS DB付 SMS760PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS DB付 SMS760PS1390Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758棚段数(段)5アズワン品番64-3495-35
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS DB無 SMS760PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS DB無 SMS760PS2200Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
  • 荒刃側刃メタルソー RFS-SMS MRT

    荒刃側刃メタルソー RFS-SMS

    MRT
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS SMS760PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS SMS760PS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm PS SMS760PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm PS SMS760PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    79,980税込87,978
    1台
    9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)758
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
    被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobile

    DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線

    DIS mobile
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は7GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
    容量(GB)7
  • 蔵衛門専用 DIS mobile powered by 丸紅ネットワークソリューションズ 年間パックDATA 5GB 1年 DIS mobile

    蔵衛門専用 DIS mobile powered by 丸紅ネットワークソリューションズ 年間パックDATA 5GB 1年

    DIS mobile
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。 本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。 更新をご希望される場合は、契約満了日の7営業日前までに更新手続きが必要となります。 本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。 毎月利用できるデータ通信量は月間5GBとなり、月の途中でその容量を超えると、当月末まで通信速度は上り下りともに概ね128kbpsに制限されます。 契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
    仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)対応機種蔵衛門Pad Tough DX、蔵衛門Pad mini DX、蔵衛門Pocketグリーン購入法適合
  • キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入 キンバリークラーク

    キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入

    キンバリークラーク
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    欠品中
    IEST-RP-CC-003.4カテゴリーⅢ適合、ISO7/8ならびにグレードC/Dクリーンルームに適しています、ループに親指を通すことで袖がまくれずコンタミネーションを低減、軽量で通気性のあるSMS生地で、作業中も快適
    仕様●フード付き●生地:SMS不織布グレードISO7・8ならびにグレードC・D生地性能通気性・帯電防止
  • キムテック A7 P+ラブコート キンバリークラーク

    キムテック A7 P+ラブコート

    キンバリークラーク
    20,980税込23,078
    1箱(15枚)
    3日以内出荷
    ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています、トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート、マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート、糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制
    仕様●防護服タイプ6(PB)認定●生地:スパンバウンドフィルムラミネートアズワン品番68-0946-82
  • キムテック A7 P+ラブコート 1箱(15枚入) キンバリークラーク

    キムテック A7 P+ラブコート 1箱(15枚入)

    キンバリークラーク
    20,980税込23,078
    1箱(15枚)
    3日以内出荷
    ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています。トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート。マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート。糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制。個別に包装され、ケースライナーに梱包。
    生地スパンバウンドフィルムラミネート
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気