カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スポンジめん棒
アトム興産¥15,980税込¥17,5781袋(500本)当日出荷先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
西宮市指定袋vニシノミヤシシテイブクロ ソノタプラ 45L10P
オルディ¥289税込¥3181個(10枚)4日以内出荷西宮市指定の家庭用その他プラ専用ごみ袋材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200038バイオマス配合率(%)12
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3
SOURIAU¥9,998税込¥10,9981袋(5個)当日出荷仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 5.8mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 21.1mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ガラス繊維入り熱可塑樹脂●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは●クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは●確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 18.6mm●幅 : 32.9mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒専用軸
アトム興産¥489税込¥5381袋(10本)当日出荷綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
Souriau 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
SOURIAU¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:199-9863アズワン品番65-7558-41
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P SMS910P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)910
Souriau 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 100個入
SOURIAU¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは、高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:199-9862アズワン品番65-7558-40
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm P SMS760P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P SMS610P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥104,800税込¥115,2801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)605
ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P SMS610P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥104,800税込¥115,2801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)605
ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm P SMS610P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm P SMS1820P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P SMS1820P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm P SMS1520P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P SMS1520P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm P SMS1520P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm P SMS1070P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P SMS610P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)605
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P SMS1820P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm P SMS1820P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1587mm P SMS1520P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から30日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P SMS1220P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm P SMS1070P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm P SMS760P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P SMS1220P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1212
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1892mm P SMS1070P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm P SMS760P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P SMS760P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1587mm P SMS1070P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1062
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P SMS1220P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1212
エマージェンシーキット
タイムケミカル¥59,980税込¥65,9781セット12日以内出荷緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。仕様ISO 14000S対応品寸法(mm)ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000ケミカルピローP-20C:200×200ケミカルシートSMS-C:190×240ケミカルワイプスCW-400:320×320対応オイル吸着量ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本ケミカルピローP-20C:1.3L×10個ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kgケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら